ベッセル
ベッセルの 締付・穴あけ(空圧工具)
ベッセルの エアーラチェットレンチ
エアーラチェットレンチ GT-R10シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68988835
品番
GT-R10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥37,000
エアーモーターでぐいぐい締まる。
ラチェット機構を使用した増し締め方式、微妙なパワーの調整が可能。
仕様
●能力普通ボルト径(mm):10●無負荷回転速度(rpm):160●空気消費量(m3/min):0.4●ホース継手:Rc1/4●使用エアーホース内径(mm):6.35●全長(mm):297●重量(g):1090●タイプ:ボールロック式●ソケット差込角(mm):9.5●使用空気圧力(MPa):0.6●全長・重量…付属品は含みません
アズワン品番
65-9602-04