MRI室用車いす(自走用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68988842 品番MR-3T
参考基準価格(税別)¥159,500 販売価格(税込) ¥149,800
販売価格(税別) 非課税商品
149,800

メインフレームに非磁性素材で、着磁をしないアルミ素材を使用したスタンダードタイプのMRI室用車いす。
非磁性体割合99%以上。

走行タイプ自走 機能MRI 材質(フレーム)アルミ 仕様3.0テスラ対応 材質アルミ 質量(kg)13.4 タイプスタンダード 種類自走式 キャスター6×22インチ 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)650×1015×890、(折りたたみ)320×1015×890 座幅(mm)400 前座高(mm)430 松吉医科器械コード23-7384-00

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする