※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 水用ソレノイドバルブ
VDW_2 - 小型直動2ポートソレノイドバルブ (水用)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
(A)DC24-グロメット
口径
M5
ねじの種類
M
注文コード
68988886
品番
VDW12BAG
参考基準価格(税別)
¥1,710
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
電圧・口径・ねじの種類
など
146
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(B) 樹脂(PPS) - M5 - 1.6、電圧 - リード線取出し:(A) DC24V - グロメット、電気オプション(特殊電圧):-、その他オプション:(G) 低濃度オゾン脱イオン水対応 - 標準、ブラケット付:-、サイズ - 流体弁形式:(1) サイズ1 - 単体 N.C.
電圧(V)
(A)DC24-グロメット
ポート数
2
ねじの種類
M
口径
M5