※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セルケア1・Dcキャップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5枚) 注文コード 68988903 品番 18933
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥5,698
販売価格(税別) 非課税商品
5,698

消化管ストーマ用単品系(ワンピース)、凸型嵌込具内蔵装具。
全面にセラミド配合皮膚保護剤を使用。
ソフトタイプの口具により、水様便〜泥状便の場合でも、外部から圧搾(ミルキング)して、排出することができます。
臭いや便モレを防ぎ、目詰まりした場合に機能を回復する「通気回復フィルター」を採用。
平坦や陥没ぎみ等、高さのないストーマの片に最適です。
逆流防止弁付。

規格28 仕様面板/凸型、ストーマ袋/ソフト口具、カット方法/プレカット 穴径(Φmm)28 交換目安2〜5日 有効径(Φmm)24〜27 寸法(縦×横)(mm)346×148 松吉医科器械コード23-5484-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする