※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 水用ソレノイドバルブ
VDW_2 - 小型直動2ポートソレノイドバルブ (水用)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
(Z)その他の電圧
口径
Φ4ワンタッチ管継手
注文コード
68988956
品番
VDW12FZ1A
参考基準価格(税別)
¥2,370
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
電圧・口径・ねじの種類
など
146
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(F) 樹脂(PPS) - Φ4ワンタッチ管継手 - 1.6、電圧 - リード線取出し:(Z) その他の電圧、電気オプション(特殊電圧):(1A) AC48V - グロメット、その他オプション:(-) なし、ブラケット付:-、サイズ - 流体弁形式:(1) サイズ1 - 単体 N.C.
電圧(V)
(Z)その他の電圧
ポート数
2
口径
Φ4ワンタッチ管継手