セルケア1・TD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 68988998 品番 19421
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,198
販売価格(税別) 非課税商品
6,198

消化管ストーマ用単品系(ワンピース)装具。
排出口はクリップレスタイプで操作が簡単。装着時の違和感も軽減します。
全面にセラミド配合皮膚保護剤を使用。
においや便モレを防ぎ、目詰まりした場合に機能を回復する「通気回復フィルター」を採用。
面板とストーマ袋が一体なので装着時の違和感も軽減します。

規格肌色 仕様面板/フラット型、ストーマ袋/下部開放型、カット方法/フリーカット 穴径(Φmm)20 交換目安2〜5日 有効径(Φmm)14〜49 寸法(縦×横)(mm)300×150 松吉医科器械コード23-5410-05

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする