アルケア
アルケアの 専門診療・科目別
アルケアの ストーマケア・泌尿器科・肛門科
アルケアの ストーマーケア用品
ユーケアー・C
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(30枚)
注文コード
68989104
品番
16805
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,898
販売価格(税別)
非課税商品
¥
6,898
バスケットに入れる
消化管ストーマ用単品系(ワンピース)装具(閉鎖型)。
面板には、しなやかな超薄型皮膚保護剤を使用。
においや便モレを防ぎ、スムーズにガスが抜ける高機能脱臭フィルター付。
規格
40
仕様
面板/フラット型、ストーマ袋/閉鎖型、カット方法/プレカット
穴径(Φmm)
40
交換目安
1日
有効径(Φmm)
34〜39
寸法(縦×横)(mm)
200×150
松吉医科器械コード
23-5415-05