ユーケアー・D

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30枚) 注文コード 68989147 品番 16781
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥7,598
販売価格(税別) 非課税商品
7,598

消化管ストーマ用単品系(ワンピース)装具。
面板には、しなやかで耐久性のある薄型皮膚保護剤を使用。

規格20 仕様面板/フラット型、ストーマ袋/閉鎖型、カット方法/フリーカット 穴径(Φmm)20 交換目安2日 有効径(Φmm)14〜59 寸法(縦×横)(mm)275×150 松吉医科器械コード23-5413-02

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68989147
2022-11-15
用途:
ストマケア交換用
その他業種

福祉サービスの支給分だけでは不足するので定期的に購入しています。
長年使いなれているので特に不満はないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする