アルケア
アルケアの 専門診療・科目別
アルケアの ストーマケア・泌尿器科・肛門科
アルケアの ストーマーケア用品
ユーケアー・TD
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
68989235
品番
17461
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,898
販売価格(税別)
非課税商品
¥
3,898
バスケットに入れる
消化管ストーマ用単品系(ワンピース)装具。
面板には、しなやかで耐久性のある薄型皮膚保護剤を使用。
排出口はクリップレスタイプで操作が簡単。装着時の違和感も軽減します。
規格
20
仕様
面板/フラット型、ストーマ袋/下部開放型、カット方法/フリーカット、高機能脱臭フィルター付
穴径(Φmm)
20
交換目安
2日
有効径(Φmm)
14〜59
寸法(縦×横)(mm)
275×150
松吉医科器械コード
23-5414-02