※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユーケアー・TD

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 68989305 品番 17451
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,598
販売価格(税別) 非課税商品
3,598

消化管ストーマ用単品系(ワンピース)装具。
面板には、しなやかで耐久性のある薄型皮膚保護剤を使用。
排出口はクリップレスタイプで操作が簡単。装着時の違和感も軽減します。

規格フィルターなし 仕様面板/フラット型、ストーマ袋/下部開放型、カット方法/フリーカット、フィルターなし 穴径(Φmm)20 交換目安2日 有効径(Φmm)14〜59 寸法(縦×横)(mm)275×150 松吉医科器械コード23-5414-01

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする