男児キッズ無地ワンポイントレインコート 05002303シリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●サイズ:140cm●材質:ポリエステル100% 注文コード68989456 品番5002303
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

キッズ無地ワンポレインコート
ランドセル対応
リュック対応
ワンポイント柄
背中に反射テープ付き
フードに透明ひさしで見やすい
撥水タイプ
傘・レインブーツとのお揃い
通園・通学・遠足に最適
120cm・130・140cm
収納袋付で携帯に便利

仕様●サイズ:140cm●材質:ポリエステル100% アズワン品番65-9621-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする