アルケア
アルケアの 専門診療・科目別
アルケアの ストーマケア・泌尿器科・肛門科
アルケアの ストーマーケア用品
ユーケアー・Dc
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
68989488
品番
16814
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥5,998
販売価格(税別)
非課税商品
¥
5,998
バスケットに入れる
消化管ストーマ用単品系(ワンピース)、凸型嵌込具内蔵装具。
面板には、しなやかで耐久性のある薄型皮膚保護剤を使用。
においや便モレを防ぎ、スムーズにガスが抜ける高機能脱臭フィルター付。
規格
32
仕様
面板/凸型、ストーマ袋/下部開放型、カット方法/プレカット
穴径(Φmm)
32
交換目安
2日
有効径(Φmm)
27〜31
寸法(縦×横)(mm)
275×150
松吉医科器械コード
23-5416-03