17471 ユーケアー・TDc アルケア 68989533

ユーケアー・TDc

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
有効径(Φmm)18~21
内容量1箱(10枚)注文コード68989533品番17471
参考基準価格(税別)¥7,550販売価格(税込)¥7,198
販売価格(税別)非課税商品
7,198

消化管ストーマ用単品系(ワンピース)、凸型嵌込具内蔵装具。
面板には、しなやかで耐久性のある薄型皮膚保護剤を使用。
においや便モレを防ぎ、スムーズにガスが抜ける高機能脱臭フィルター付。
クリップレスタイプで操作が簡単。装着時の違和感も軽減します。

規格22仕様面板/凸型、ストーマ袋/下部開放型、カット方法/プレカット穴径(Φmm)22交換目安2日有効径(Φmm)18~21寸法(縦×横)(mm)275×150松吉医科器械コード23-5417-00
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-23
用途: ストマー 定期交換
その他業種

排出口に つまみ細工が 欲しい。記録紙等の 見出しラベル様のもの・

対象商品 : 68989533
2025-07-23
用途: ストマー 定期交換
その他業種

排出口に つまみ細工が 欲しい。記録紙等の 見出しラベル様のもの・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする