ユーケアー・TDc

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 68989576 品番 17475
参考基準価格(税別)¥7,550 販売価格(税込) ¥7,198
販売価格(税別) 非課税商品
7,198

消化管ストーマ用単品系(ワンピース)、凸型嵌込具内蔵装具。
面板には、しなやかで耐久性のある薄型皮膚保護剤を使用。
においや便モレを防ぎ、スムーズにガスが抜ける高機能脱臭フィルター付。
クリップレスタイプで操作が簡単。装着時の違和感も軽減します。

規格36 仕様面板/凸型、ストーマ袋/下部開放型、カット方法/プレカット 穴径(Φmm)36 交換目安2日 有効径(Φmm)31〜35 寸法(縦×横)(mm)275×150 松吉医科器械コード23-5417-04

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:92

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-23
用途:
ストマー 定期交換
その他業種

排出口に つまみ細工が 欲しい。記録紙等の 見出しラベル様のもの・

対象商品:
68989533
2025-07-23
用途:
ストマー 定期交換
その他業種

排出口に つまみ細工が 欲しい。記録紙等の 見出しラベル様のもの・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする