曜日別特売
18256 セルケア2・F アルケア 68989612

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セルケア2・F

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
有効径(Φmm)27~31
内容量1箱(5枚)注文コード68989612品番18256
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)非課税商品
4,398

消化管・尿路ストーマ用二品系(ツーピース)装具。セルフケア2の面板。
全面にセラミド配合皮膚保護剤を使用。テープでかぶれやすい方にも安心です。
柔らかく薄い皮膚保護剤で、しなやかに肌にフィットします。

規格L32仕様面板/フラット型、カット方法/プレカット適合(ストーマ袋)L寸法(mm)98×98穴径(Φmm)32交換目安2~5日有効径(Φmm)27~31松吉医科器械コード23-5424-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする