※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セルケア2・F

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5枚) 注文コード 68989637 品番 18258
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別) 非課税商品
4,398

消化管・尿路ストーマ用二品系(ツーピース)装具。セルフケア2の面板。
全面にセラミド配合皮膚保護剤を使用。テープでかぶれやすい方にも安心です。
柔らかく薄い皮膚保護剤で、しなやかに肌にフィットします。

規格L40 仕様面板/フラット型、カット方法/プレカット 適合(ストーマ袋)L 寸法(mm)98×98 穴径(Φmm)40 交換目安2〜5日 有効径(Φmm)35〜39 松吉医科器械コード23-5424-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする