18259 セルケア2・F アルケア 68989646

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セルケア2・F

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
有効径(Φmm)4~69
内容量1箱(5枚)注文コード68989646品番18259
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥4,898
販売価格(税別)非課税商品
4,898

消化管・尿路ストーマ用二品系(ツーピース)装具。セルフケア2の面板。
全面にセラミド配合皮膚保護剤を使用。テープでかぶれやすい方にも安心です。
柔らかく薄い皮膚保護剤で、しなやかに肌にフィットします。

規格LLフリー仕様面板/フラット型、カット方法/フリーカット適合(ストーマ袋)L L寸法(mm)118×118穴径(Φmm)10交換目安2~5日有効径(Φmm)4~69松吉医科器械コード23-5424-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする