アルケア
アルケアの 専門診療・科目別
アルケアの ストーマケア・泌尿器科・肛門科
アルケアの ストーマーケア用品
セルケア2・F
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
68989716
品番
18251
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,198
販売価格(税別)
非課税商品
¥
4,198
バスケットに入れる
消化管・尿路ストーマ用二品系(ツーピース)装具。セルフケア2の面板。
全面にセラミド配合皮膚保護剤を使用。テープでかぶれやすい方にも安心です。
柔らかく薄い皮膚保護剤で、しなやかに肌にフィットします。
規格
Mフリー
仕様
面板/フラット型、カット方法/フリーカット
適合
(ストーマ袋)M
寸法(mm)
88×88
穴径(Φmm)
10
交換目安
2〜5日
有効径(Φmm)
4〜39
松吉医科器械コード
23-5424-00