セルケア2・Fc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5枚) 注文コード 68989768 品番 18388
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥5,398
販売価格(税別) 非課税商品
5,398

消化管・尿路ストーマ用二品系(ツーピース)、凸型嵌込具内蔵装具。セルフケア2の面板。
全面にセラミド配合皮膚保護剤を使用。テープでかぶれやすい方にも安心です。
柔らかい面板で、しなやかに肌にフィットします。

規格M16 仕様面板/凸型、カット方法/プレカット 適合(ストーマ袋)M 穴径(Φmm)16 寸法(Φmm)100 交換目安2〜5日 有効径(Φmm)12〜15 松吉医科器械コード23-5425-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする