アズワン
アズワンの 検出・センサ
アズワンの マイクロスイッチ
マイクロスイッチ RZ-15シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68989797
品番
RZ-15HW24-B3
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
AC定格電流15Aの大型マイクロスイッチ。1回路2接点。
仕様
●形状:ヒンジ長レバー形●定格:AC250V 15A/DC125V 0.5A/DC250V 0.25A●接点構成:1回路2接点●動作までの動き:約0.25mm●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番
65-9625-62
注意
※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。