NY大型ピンチバルブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68989815 品番-
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

軟質チューブ用で外側からチューブを押し付け、OPENからCLOSEまで流量が調節できます。
調節用としてボディに1mm毎の目盛付き。ガラス繊維強化の白色ナイロン製で、設置済チューブラインに後からでも着脱できるように片側が開きます。
またチューブを通した後に外れないようロックできます。
外径9〜14mmの肉厚1.5〜2mmシリコンチューブに使用できます。

仕様●重量(g):26●サイズ(mm):40×16×76H アズワン品番65-9641-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする