アルケア
アルケアの 専門診療・科目別
アルケアの ストーマケア・泌尿器科・肛門科
アルケアの ストーマーケア用品
プロケアー2・F
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
68989935
品番
12091
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,898
販売価格(税別)
非課税商品
¥
3,898
バスケットに入れる
消化管ストーマ用二品系(ツーピース)装具。プロケアー2の面板。
全面に皮膚保護剤を使用しているのでテープでかぶれやすい方にも安心です。
規格
30
仕様
面板/フラット型、カット方法/フリーカット
適合
(ストーマ袋)30
寸法(mm)
100×100
穴径(Φmm)
10
交換目安
3〜5日
有効径(Φmm)
4〜29
松吉医科器械コード
23-5430-00