アルケア
アルケアの 専門診療・科目別
アルケアの ストーマケア・泌尿器科・肛門科
アルケアの ストーマーケア用品
ユーケアー2・F
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
68990014
品番
16594
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,998
販売価格(税別)
非課税商品
¥
2,998
バスケットに入れる
消化管ストーマ用二品系(ツーピース)装具。ユーケアー2の面板。
全面に皮膚保護剤を使用しているのでテープでかぶれやすい方にも安心です。
面板外周が薄く、体によくフィットして装着時の違和感を軽減します。
規格
L32
仕様
面板/フラット型、カット方法/プレカット
適合
(ストーマ袋)L
寸法(mm)
108×117
穴径(Φmm)
32
交換目安
3〜5日
有効径(Φmm)
27〜31
松吉医科器械コード
23-5432-03