※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユーケアー2・F

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5枚) 注文コード 68990032 品番 16596
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥2,998
販売価格(税別) 非課税商品
2,998

消化管ストーマ用二品系(ツーピース)装具。ユーケアー2の面板。
全面に皮膚保護剤を使用しているのでテープでかぶれやすい方にも安心です。
面板外周が薄く、体によくフィットして装着時の違和感を軽減します。

規格L40 仕様面板/フラット型、カット方法/プレカット 適合(ストーマ袋)L 寸法(mm)108×117 穴径(Φmm)10 交換目安3〜5日 有効径(Φmm)35〜39 松吉医科器械コード23-5432-05

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする