アルケア
アルケアの 専門診療・科目別
アルケアの ストーマケア・泌尿器科・肛門科
アルケアの ストーマーケア用品
バイオクローズ・Aフィルター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20枚)
注文コード
68990084
品番
18111
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥3,698
販売価格(税別)
非課税商品
¥
3,698
バスケットに入れる
消化管ストーマ用単品系(ワンピース)装具。
面板には刺激の少ないアクリル系粘着剤を使用。
においや便モレを防ぎ、スムーズにガスが抜ける高機能脱臭フィルター付。
規格
M
仕様
面板/フラット型、ストーマ袋/開放型、カット方法/フリーカット
穴径(Φmm)
20
有効径(Φmm)
14〜49
寸法(縦×横)(mm)
210×150
松吉医科器械コード
24-4456-00