アルケア
アルケアの 専門診療・科目別
アルケアの ストーマケア・泌尿器科・肛門科
アルケアの ストーマーケア用品
ポスパック・B
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
68990093
品番
15021
参考基準価格(税別)
¥4,840
販売価格(税込)
¥4,698
販売価格(税別)
非課税商品
¥
4,698
バスケットに入れる
消化管ストーマ用単品系(ワンピース)装具。
ストーマ袋は排出口が広いオープンエンド型で容量が大きく、排便量の多い方などに適しています。
仕様
面板/フラット型、ストーマ袋/下部開放型、カット方法/フリーカット
穴径(Φmm)
20
有効径(Φmm)
14〜59
寸法(縦×横)(mm)
400×150
松吉医科器械コード
23-5422-00