アルケア
アルケアの 専門診療・科目別
アルケアの ストーマケア・泌尿器科・肛門科
アルケアの ストーマーケア用品
ポスパック・K
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
68990118
品番
15011
参考基準価格(税別)
¥3,630
販売価格(税込)
¥3,500
販売価格(税別)
非課税商品
¥
3,500
バスケットに入れる
消化管ストーマ用単品系(ワンピース)、 術後用装具。
ストーマ袋は排出口が広いオープンエンド型で、ストーマ首位のケアも容易です。
規格
70
仕様
面板/フラット型、ストーマ袋/下部開放型、カット方法/フリーカット
穴径(Φmm)
70
交換目安
1日
有効径(Φmm)
14〜69
寸法(縦×横)(mm)
400×150
松吉医科器械コード
23-5421-00