※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユーケアー2・TDf

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 68990136 品番 17762
参考基準価格(税別)¥3,650 販売価格(税込) ¥3,500
販売価格(税別) 非課税商品
3,500

消化管ストーマ用二品系(ツーピース)装具。ユーケアー2のストーマ袋。
においや便モレを防ぎ、スムーズにガスが抜ける高機能脱臭フィルター付。
クリップレスなので操作が簡単。装着時の違和感も軽減します。

規格透明/L 仕様ストーマ袋/下部開放型 透明 サイズL 寸法(縦×横)(mm)300×150 松吉医科器械コード23-5434-01

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:92

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-16
用途:
ストマー
西日本施設サービス株式会社 様

他の品物にくらべて、装着が、しやすくとても使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする