EVERNEW(エバニュー)
EVERNEW(エバニュー)の 事務用品
EVERNEW(エバニュー)の その他医療事務用品
ビルドインバランス EGNシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
68990156
品番
EGN040
参考基準価格(税別)
¥80,300
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
バランス感覚はもちろん足裏の触覚のトレーニングにもなります。
仕様
●総重量:14kg/組●材質:ポリプロピレン●セット内容:レッドマウンテン(EGN006)×3台●イエローヒル(EGN007)×3台●タクタイルボード(EGN041)×2組(6台)●制限体重:100kg●中国製
アズワン品番
65-9685-80