ラパック・スーパーG

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(30枚) 注文コード 68990172 品番 12502
参考基準価格(税別)¥2,970 販売価格(税込) ¥2,898
販売価格(税別) 非課税商品
2,898

消化管ストーマ用単品系(ワンピース)装具。
オープンエンド型のため、排出口から便の処理が行えます。
経済的に優れたエコノミータイプです。

規格100 仕様面板/フラット型、ストーマ袋/下部開放型、カット方法/フリーカット 有効径(Φmm)49まで 寸法(縦×横)(mm)400×110 松吉医科器械コード24-2983-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする