アルケア
アルケアの 専門診療・科目別
アルケアの ストーマケア・泌尿器科・肛門科
アルケアの ストーマーケア用品
ラパック・スーパーG
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(30枚)
注文コード
68990188
品番
12503
参考基準価格(税別)
¥3,630
販売価格(税込)
¥3,598
販売価格(税別)
非課税商品
¥
3,598
バスケットに入れる
消化管ストーマ用単品系(ワンピース)装具。
オープンエンド型のため、排出口から便の処理が行えます。
経済的に優れたエコノミータイプです。
規格
125
仕様
面板/フラット型、ストーマ袋/下部開放型、カット方法/フリーカット
有効径(Φmm)
74まで
寸法(縦×横)(mm)
400×135
松吉医科器械コード
24-2983-02