セルケア1・Uc

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5枚) 注文コード 68990233 品番 18735
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥5,398
販売価格(税別) 非課税商品
5,398

尿路ストーマ用単品系(ワンピース)、凸型嵌込具内蔵装具。
ストーマに高をもたせ、尿モレを防ぐ凸型タイプの面板を使用。
ダブルロック口具により、レッグバッグや採尿バッグの接続もスムーズです。
逆流防止弁付。

規格25 仕様面板/凸型、ストーマ袋/ダブルロック口具、カット方法/プレカット 穴径(Φmm)25 交換目安2〜5日 有効径(Φmm)21〜24 寸法(縦×横)(mm)260×150 松吉医科器械コード23-5436-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする