アルケア
アルケアの 専門診療・科目別
アルケアの ストーマケア・泌尿器科・肛門科
アルケアの ストーマーケア用品
ユーケアー・U
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
68990285
品番
15363
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,298
販売価格(税別)
非課税商品
¥
5,298
バスケットに入れる
尿路ストーマ用単品系(ワンピース)装具
面板には、しなやかで耐久性のあるウロ用に開発された薄型皮膚保護剤を使用。
ダブルロック口具により、レッグバッグや採尿バッグの接続もスムーズです。
逆流防止弁付。
規格
25
仕様
面板/フラット型、ストーマ袋/ダブルロック口具、カット方法/プレカット
穴径(Φmm)
25
交換目安
2〜3日
有効径(Φmm)
19〜24
寸法(縦×横)(mm)
260×150
松吉医科器械コード
23-5439-02