EVERNEW(エバニュー)
EVERNEW(エバニュー)の 排気・クリーン装置
ビッグファン1 EKAシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68990314
品番
EKA898
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥94,000
体育館など屋内の換気・熱中症対策に!
仕様
●幅113cm×奥行37cm×高さ125cm●重量:38.5kg●材質:本体 スチール、ハネ アルミ●電源コード2.4m●サーマルプロテクター付●電源:AC100V●風量:50Hz:508m3/分、60Hz:516m3/分●角度調節可能●ベトナム製
アズワン品番
65-9687-07