ユーケアー・Uc

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 68990328 品番 16401
参考基準価格(税別)¥7,850 販売価格(税込) ¥7,498
販売価格(税別) 非課税商品
7,498

尿路ストーマ用単品系(ワンピース)、凸型嵌込具内蔵装具。
面板には、しなやかで耐久性のあるウロ用に開発された薄型皮膚保護剤を使用。
ダブルロック口具により、レッグバッグや採尿バッグの接続もスムーズです。
逆流防止弁付。

規格13 仕様面板/凸型、ストーマ袋/ダブルロック口具、カット方法/プレカット 穴径(Φmm)13 交換目安2〜3日 有効径(Φmm)9〜12 寸法(縦×横)(mm)260×150 松吉医科器械コード23-5440-00

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストーマケア・泌尿器科・肛門科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする