※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(G) 黄銅 - M5 - 1.0、電圧 - リード線取出し:(Z) その他の電圧、電気オプション(特殊電圧):(1D) DC12V - グロメット、その他オプション:(C) M6、ブラケット付:(-) なし、サイズ - 流体弁形式:(1) サイズ1 - 単体 N.C.
注文コード68990356
品番VDW14GZ1DC
参考基準価格(税別)¥3,250
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)