※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(H) 黄銅 - M5 - 1.6、電圧 - リード線取出し:(E) AC230V - グロメット、電気オプション(特殊電圧):-、その他オプション:(-) なし、ブラケット付:(-) なし、サイズ - 流体弁形式:(1) サイズ1 - 単体 N.C.
注文コード68990365
品番VDW14HE
参考基準価格(税別)¥2,920
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)