※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VDW_4 - 小型直動2ポートソレノイドバルブ (中真空用)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(J) SUS - M5 - 1.0、電圧 - リード線取出し:(A) DC24V - グロメット、電気オプション(特殊電圧):-、その他オプション:(-) なし、ブラケット付:(XD) ブラケット付、サイズ - 流体弁形式:(1) サイズ1 - 単体 N.C. 注文コード68990374 品番VDW14JAXD
参考基準価格(税別)¥4,680 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は仕様33種類から選べます 他の種類を見る
仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(J) SUS - M5 - 1.0、電圧 - リード線取出し:(A) DC24V - グロメット、電気オプション(特殊電圧):-、その他オプション:(-) なし、ブラケット付:(XD) ブラケット付、サイズ - 流体弁形式:(1) サイズ1 - 単体 N.C.

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする