アルケア
アルケアの 専門診療・科目別
アルケアの ストーマケア・泌尿器科・肛門科
アルケアの ストーマーケア用品
ミニクローズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(30枚)
注文コード
68990416
品番
12642
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,198
販売価格(税別)
非課税商品
¥
3,198
バスケットに入れる
単品系(ワンピース)装具。
洗腸後や入浴時など排便量の少ない時の使用に適しています。
小型楕円形タイプなので、体動を妨げず、装着の違和感がありません。
規格
L
仕様
カット方法/プレカット
穴径(Φmm)
40
有効径(Φmm)
39
寸法(縦×横)(mm)
140×130
松吉医科器械コード
23-5445-01