※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(Q) 黄銅 - 1/8 - 3.2、電圧 - リード線取出し:(B) AC100V - グロメット、電気オプション(特殊電圧):-、その他オプション:(-) なし、ブラケット付:(XD) ブラケット付、サイズ - 流体弁形式:(2) サイズ2 - 単体 N.C.
注文コード68990496
品番VDW24QBXD
参考基準価格(税別)¥3,250
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)