※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 専用流体用ソレノイドバルブ
VDW200/300 - 水・空気用小型直動3ポートソレノイドバルブ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
(1)AC100(50/60Hz)
管接続口径
(01) 1/8(6A)
ねじの種類
(-) Rc
注文コード
68990706
品番
VDW250-1G-1-01-F-Q
参考基準価格(税別)
¥2,810
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
電圧・管接続口径・ねじの種類
など
170
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) Rc
電圧(V)
(1)AC100(50/60Hz)
管接続口径
(01) 1/8(6A)
オリフィスサイズ
(1) N.C. : o1 - N.O. : o1
仕様
コイル種類:(G) グロメット・テープ巻、材質および絶縁の種類:(-) ボディ材質:C37、シール材質:NBR、コイル絶縁:B種、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応:(Q) CE対応
オプション
(F) フート形ブラケット