※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VDW200/300 - 水・空気用小型直動3ポートソレノイドバルブ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)(1)AC100(50/60Hz) 管接続口径(01) 1/8(6A) ねじの種類(-) Rc 注文コード68990776 品番VDW250-1W-1-01-A
参考基準価格(税別)¥2,920 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は電圧・管接続口径・ねじの種類など170種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-) Rc 電圧(V)(1)AC100(50/60Hz) 管接続口径(01) 1/8(6A) オリフィスサイズ(1) N.C. : o1 - N.O. : o1 仕様コイル種類:(W) グロメット・モールド、材質および絶縁の種類:(A) ボディ材質:C37、シール材質:FKM、コイル絶縁:B種、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応:(-) なし オプション(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする