※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VDW200/300 - 水・空気用小型直動3ポートソレノイドバルブ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)(2)AC200(50/60Hz) 管接続口径(01) 1/8(6A) ねじの種類(-) Rc 注文コード68990819 品番VDW250-2G-2-01-H-F-Q
参考基準価格(税別)¥5,120 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は電圧・管接続口径・ねじの種類など170種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-) Rc 電圧(V)(2)AC200(50/60Hz) 管接続口径(01) 1/8(6A) オリフィスサイズ(2) N.C. : o1.6 - N.O. : o1 仕様コイル種類:(G) グロメット・テープ巻、材質および絶縁の種類:(H) ボディ材質:SUS、シール材質:FKM、コイル絶縁:B種、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応:(Q) CE対応 オプション(F) フート形ブラケット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする