フジホーム
フジホームの 歩行関連
フジホームの 杖
フジホームの 多点杖
かるがも4ポイントステッキ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68990942
品番
WB3827
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥14,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
14,980
バスケットに入れる
先端が可動し、濡れた路面や傾斜面でもすべりにくく安定します。
手を離しても倒れず、自立します。
色
バーズアイレッド
全長(mm)
710〜930
材質(本体)
ジュラルミン
質量(g)
570
本体寸法(mm)
110×110
材質(グリップ)
ポリプロピレン、エラストマー
材質(支柱)
アルミ
松吉医科器械コード
24-4689-01