※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 専用流体用ソレノイドバルブ
VDW200/300 - 水・空気用小型直動3ポートソレノイドバルブ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
(5)DC24
管接続口径
(01) 1/8(6A)
ねじの種類
(F) G
注文コード
68990943
品番
VDW250-5F-2-01F-L-Q
参考基準価格(税別)
¥5,720
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
電圧・管接続口径・ねじの種類
など
170
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(F) G
電圧(V)
(5)DC24
管接続口径
(01) 1/8(6A)
オリフィスサイズ
(2) N.C. : o1.6 - N.O. : o1
仕様
コイル種類:(F) 平形ターミナル・モールド、材質および絶縁の種類:(L) ボディ材質:SUS、シール材質:FKM、コイル絶縁:B種、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応:(Q) CE対応
オプション
(-) なし