ミキ
ミキの 歩行関連
ミキの 杖
ミキの 多点杖
アルミ製四点杖(スモールベース)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
色
シルバー
注文コード
68990967
品番
MRA-01611
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,500
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
グリップは握りやすいスポンジ製。
色
シルバー
全長(mm)
720〜950
材質
アルミ・スチール
質量(g)
750
径(Φmm)
(杖先)12
本体寸法(mm)
210〜140
松吉医科器械コード
23-5180-00
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,250
/
税込
¥
1,375
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300