ミキ
ミキの 歩行関連
ミキの 杖
ミキの 多点杖
アルミ製四点杖(スモールベース)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68990976
品番
MRA-01612
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥5,898
販売価格(税別)
非課税商品
¥
5,898
バスケットに入れる
グリップは握りやすいスポンジ製。
色
ブラウン
全長(mm)
720〜950
材質
アルミ・スチール
質量(g)
750
径(Φmm)
(杖先)12
本体寸法(mm)
210〜140
松吉医科器械コード
23-5180-01