10S-1SD125N15T 空気圧シリンダ 10S-1SD ParkerTAIYO 68991011

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

空気圧シリンダ 10S-1SD

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個シリンダー径(Φmm)125シリンダストローク(mm)15注文コード68991011品番10S-1SD125N15T
参考基準価格(税別)¥48,950販売価格(税込)¥49,390
販売価格(税別)
44,900
シリンダー径(Φmm)125シリンダストローク(mm)15作動方式複動・片ロッド形取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)125クッションありシリーズ10S-1ロッド先端ねじおねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68992944
2017-05-16
用途: 装置のメンテナンス使用
有限会社ベルテック

納期がかかりすぎます、MONOTARO価格が高い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする