四点杖ミドルベース

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68991046 品番CMS-40M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,440
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

高さは10段階調節。
ストラップ付。

全長(mm)710〜935 材質アルミ 質量(g)1020 径(Φmm)(杖先)16 本体寸法(mm)265×190 松吉医科器械コード23-3507-01

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68991028
2020-11-06
用途:
日常生活
卸売・小売業

しっかりした作りで安定しています。おすすめです。もっと早く買えばよかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする