四点杖ラージベース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68991055 品番 CMS-40L
参考基準価格(税別)¥8,450 販売価格(税込) ¥4,998
販売価格(税別) 非課税商品
4,998

高さは10段階調節。
ストラップ付。

シルバー 全長(mm)710〜935 材質アルミ 質量(g)1060 径(Φmm)(杖先)16 本体寸法(mm)315×220 松吉医科器械コード23-3507-00

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする